- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- hdmi displayport 変換のおすすめ人気ランキング
hdmi displayport 変換のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新479件の「hdmi displayport 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmiからdisplayport」、「仮想ディスプレイアダプタ」、「displayport dvi 変換 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)
約51×24×9
質量(g)
約11
コネクタ形状
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
対応解像度
フルHD、4K/30Hz(最大)
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(タイプA)
変換タイプ
オス - メス
HDCP対応
非対応
HDR対応
非対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケーブル長(m)
2
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造
ツイストペア
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
アダプター型式
アクティブ
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0902-62
特性
Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI Type-A
HDCP対応
Ver 1.4/Ver 2.2 対応
HDR対応
非対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
仕様
アクティブ変換ケーブル
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約65
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)
約5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。
※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色
ブラック
規格
HDCP1.4/HDCP2.2
コネクタ形状
DisplayPortオス- HDMIオス
対応機種
DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等
アダプター型式
アクティブ
ケーブル太さ(mm)
7.3
対応解像度
4K×2K(60p)対応
HDMI規格
HDMI 2.0
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ
HDCP対応
HDCP1.4/HDCP2.2
HDR対応
非対応
色
黒
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIメス
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様
【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間
色
ブラック
ポート数
1
出力
【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~70
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
HDMI規格
HDMI 1.4
オス形状
DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプ
オス-オス
HDCP対応
HDCP 1.4
HDR対応
非対応
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)。パッシブ変換ケーブル
セット内容
DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)
265
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
32
出力
【AV】HDMI
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~80
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
25
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~40
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)
21
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
HDCP対応
HDCP 1.4
HDR対応
非対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容
DisplayPort-HDMIアダプタ
長さ(mm)
55
色
ブラック
高さ(mm)
9
質量(g)
16
出力
【AV】HDMI
適合規格
DisplayPort 1.2
湿度(%RH)
65±10
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-20~60
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
18
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
5~35
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
HDCP対応
HDCP 1.4
HDR対応
非対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色
ブラック
対応機種
DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力
DisplayPort 1.2(PC側)
入力
HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度
4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプ
オス - オス
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
6
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
色
ブラック
質量(g)
24
ケーブル長(m)
0.15
ケーブル長(cm)
15
オス形状
DisplayPort(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
分類
DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI
プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供
ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ
HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供
1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性
ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供
長さ(mm)
255
色
ブラック
高さ(mm)
13
質量(g)
37
電源
USB電源
ケーブル長(m)
0.255
湿度(%RH)
20~95 (結露しないこと)
コネクタ形状
DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】3840×2160
製品幅(mm)
23
動作温度(℃)
0~45
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DisplayPort[20ピン]
対応解像度
3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p)
オス形状
HDMI[19ピン]
メス形状
DisplayPort[20ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続
色
ブラック
質量(g)
24
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
DisplayPort(オス)、HDMI(メス)
ケーブル長(mm)
150
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - メス
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
DisplayPortをHDMIへ変換するアダプタです。
用途DisplayPort端子搭載のPCをHDMI端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)
50×20×7
色
ブラック
質量(g)
10
コネクタ形状
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
オス形状
DisplayPort(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。
映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。
1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。
HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。
色
ブラック
規格
HDCP1.4
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIメス
対応機種
DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
アダプター型式
アクティブ
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
Φ6.5
対応解像度
1,920×1,200ドット解像度対応
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ
HDCP対応
HDCP1.4
HDR対応
非対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
色
ブラック
規格
DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状
DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)
対応
【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ
金メッキピン・金メッキコネクタ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K2K(UHD,3840×2160)/60p
データレート(Gbps)
最大21.6
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。
金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
色
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック
規格
PC99
コネクタ形状
HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス
対応機種
パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
5.5
アダプター型式
パッシブ
シールド
3重シールド
対応解像度
1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMIプラグ
コネクタ2
DVIプラグ(DVI-D24ピン)
HDCP対応
対応
HDR対応
非対応
HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色
ブラック
直径(Φmm)
ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6
長さ(m)
1
コネクタ形状
【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)
最大解像度
4K/60p
保証期間
1年間
メス形状
HDMI
コネクタサイズ
【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm
変換タイプ
オス - メス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定
192,000件の大容量データを記録
記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送
記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能
高確度±0.2%、高分解能0.01mA
被測定導体径Φ6mm
バックライトと、測定物を照らせるLEDライト
長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品
携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル
適合規格
IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40
分解能
0.01mA
コード長さ(mm)
700(センサ一体型)
連続使用時間(時間)
約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時)
使用電池
単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260)
直流電圧
20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA)
記録計出力
DC1mAに対してDC10mV
動作温湿度範囲
-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、85%以下(結露のないこと)
被測定導体径
最大Φ6mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20
確度
直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA)
通信機能
Bluetooth(R)Ver5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。
コンパクトサイズ。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。
オス形状
DVI(DVI-D24pinシングルリンク)
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
適合機種
HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス
プラグ
金メッキ
変換タイプ
メス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷